JSグループ
環境美化標識
用途
ゴミ、廃棄物の分別に
材質
クリーンボード製(穴4スミ)
寸法(mm)
450×300
取付方式
ビス止め
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15525364
KB-1-ゴミ収集場所
ゴミ収集場所
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15525380
KB-2-ゴミ集積場所
ゴミ集積場所
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15525389
KB-3-ごみステーション
ごみステーション
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月7日
15525398
KB-4-ゴミ捨て禁止
ゴミ捨て禁止
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15525407
KB-5-資源物持ち去り禁止
資源物持ち去り禁止
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください