JSグループ
フロアマスター標識
材質
クリーンエコボード製(穴4スミ)
取付方式
ビス止め
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15525450
FMA1-F フロアマスター
300×450、写真用ケース:90×127
F フロアマスター
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15525459
FMA2-F フロアマスター
300×600
F フロアマスター
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15525468
FMA3-F 仕上表
300×450
F 仕上表
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください