JSグループ
腕章
用途
役職・資格の提示に
材質
軟質ビニール製
寸法(mm)
90×360
タイプ
カバー付(ハトメ・安全ピン・ヒモ付)
取付方式
吊り下げ、安全ピン
内容量
1枚
注意
※カバー付腕章
バスケットに入れる
73
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15530946
腕章142(B)-高所作業員
高所作業員
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15530194
腕章148(B)-衛生管理者
衛生管理者
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15529747
腕章101(B)-安全担当者
安全担当者
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
15531217
腕章107(B)-作業主任者
作業主任者
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
8日以内出荷
返品不可
15531339
腕章113(B)-土止め支保工作業主任者
土止め支保工作業主任者
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15531576
腕章134(B)-防火管理者
防火管理者
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15531698
腕章146(B)-火
火
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15531454
腕章159(B)-建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15530438
腕章161(B)-職長
職長
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15531820
腕章(黄無地)(B)
腕章(黄無地)(B)
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15529984
腕章105(B)-交通整理員
交通整理員
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15530709
腕章122(B)-フォークリフト運転者
フォークリフト運転者
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15530980
腕章131(B)-ガス溶接作業主任者
ガス溶接作業主任者
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15530228
腕章162(B)-安全衛生推進者
安全衛生推進者
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15529774
腕章102(B)-安全管理者
安全管理者
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15531244
腕章110(B)-足場の組立等作業主任者
足場の組立等作業主任者
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15531366
腕章116(B)-酸欠危険作業主任者
酸欠危険作業主任者
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
14日以内出荷
返品不可
15531725
腕章128(B)
腕章128(B)
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15531610
腕章135(B)-火気使用責任者
火気使用責任者
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15531488
腕章155(B)-ずい道等の覆工作業主任者
ずい道等の覆工作業主任者
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15530465
腕章170(B)-監理技術者
監理技術者
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15531847
腕章(赤無地)(B)
腕章(赤無地)(B)
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15530018
腕章106(B)-警備員
警備員
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15530736
腕章141(B)-クレーン運転者
クレーン運転者
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
8日以内出荷
返品不可
15530255
腕章129(B)-交通整理員
交通整理員
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15531007
腕章132(B)-電気取扱責任者
電気取扱責任者
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15529808
腕章103(B)-安全推進員
安全推進員
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15531278
腕章111(B)-型枠支保工作業主任者
型枠支保工作業主任者
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15531637
腕章143(B)-危険物取扱者
危険物取扱者
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15531400
腕章151(B)-特定化学物質等作業主任者
特定化学物質等作業主任者
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15531515
腕章156(B)-ずい道等の堀削作業主任者
ずい道等の堀削作業主任者
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15531759
腕章166(B)-誘導員
誘導員
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15530499
腕章171(B)-主任技術者
主任技術者
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15531874
腕章(緑無地)(B)
腕章(緑無地)(B)
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15530770
腕章117(B)-車両系建設機械作業指揮者
車両系建設機械作業指揮者
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15530045
腕章123(B)-安全責任者
安全責任者
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15530289
腕章149(B)-安全運転管理者
安全運転管理者
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15531034
腕章301A(B)-工事管理者
工事管理者
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15530526
腕章108(B)-作業指揮者
作業指揮者
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15531305
腕章112(B)-地山の堀削作業主任者
地山の堀削作業主任者
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15529835
腕章136(B)-安全当番
安全当番
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15531664
腕章147(B)-危険物保安監督者
危険物保安監督者
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15531427
腕章153(B)-有機溶剤作業主任者
有機溶剤作業主任者
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15531549
腕章163(B)-鋼橋架設等作業主任者
鋼橋架設等作業主任者
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15531786
腕章(白無地)(B)
腕章(白無地)(B)
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15531908
腕章(青無地)(B)
腕章(青無地)(B)
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15530797
腕章119(B)-玉掛技能資格者
玉掛技能資格者
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15530079
腕章124(B)-安全委員
安全委員
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15530316
腕章150(B)-救護技術管理者
救護技術管理者
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15531068
腕章302A(B)-施工管理者
施工管理者
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ