曜日別特売

ヘルメット用ステッカー

ヘルメット用ステッカー - JSグループヘルメット用ステッカー - JSグループヘルメット用ステッカー - JSグループヘルメット用ステッカー - JSグループ
用途血液型の識別に材質テトロンステッカー製取付方式ステッカー寸法(Φmm)35内容量1セット(10枚)
注意
※10枚1組です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15534245110丸-血液型A型血液型A型35
オープン
769
846(税込)
当日出荷
15534254111丸-血液型B型血液型B型35
オープン
769
846(税込)
当日出荷
15534270112丸-血液型AB型血液型AB型35
オープン
769
846(税込)
当日出荷
15534279113丸-血液型O型血液型O型35
オープン
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする