JSグループ
ヘルメット用ステッカー
用途
血液型識別に 夜間でも識別可能
材質
反射ステッカー製
取付方式
ステッカー
寸法(mm×Φ)
35×60/楕円型
内容量
1セット(10枚)
注意
※反射タイプ
※10枚1組です
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15536029
反射110-血液型A型
血液型A型
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15536038
反射111-血液型B型
血液型B型
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15536047
反射112-血液型AB型
血液型AB型
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15536056
反射113-血液型O型
血液型O型
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください