曜日別特売

ヘルメット用ステッカー

ヘルメット用ステッカー - JSグループヘルメット用ステッカー - JSグループヘルメット用ステッカー - JSグループヘルメット用ステッカー - JSグループ
用途血液型識別に材質ステッカー製(半ラミネートタイプ)寸法(mm)15×50取付方式ステッカー内容量1セット(10枚)
注意
※10枚1組です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15536135ヘルステ93-血液型A型血液型A型
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
15536144ヘルステ94-血液型B型血液型B型
オープン
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
15536160ヘルステ95-血液型AB型血液型AB型
オープン
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
15536169ヘルステ96-血液型O型血液型O型
オープン
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする