曜日別特売

安全帯フック用蛍光ステッカー

安全帯フック用蛍光ステッカー - JSグループ安全帯フック用蛍光ステッカー - JSグループ安全帯フック用蛍光ステッカー - JSグループ安全帯フック用蛍光ステッカー - JSグループ

安全帯の使用徹底を確認する蛍光ステッカーです
安全帯使用時にフックの両側面とフック下に貼り付けます
各メーカーの角度・形状が違うフックにもある程度対応していますが、貼りにくい場合はカーブの中央部をカットしてご使用ください

材質蛍光ステッカー製寸法(mm)105×150取付方式ステッカー内容量1枚
注意
※ロック機能が損なわれる可能性がありますので、可動部分には絶対に貼付けないでください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15536424アンステ(赤)-フックは腰より上に!!フックは腰より上に
オープン
509
560(税込)
当日出荷
15536440アンステ(赤 文字なし)アンステ(赤 文字なし)
オープン
509
560(税込)
5日以内出荷
返品不可
15536449アンステ(黄)-フックは腰より上に!!フックは腰より上に
オープン
509
560(税込)
当日出荷
15536458アンステ(黄 文字なし)アンステ(黄 文字なし)
オープン
509
560(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする