JSグループ
万能型ヘルバンド(リバーシブル)
どんなヘルメットでも取付可能! A型・B型ヘルメットどちらでも使用できる万能型ヘルバンドです
材質
ネオプレーンゴム(特殊繊維)
寸法(mm)
70×310
取付方式
ヘルメット取付
内容量
1個
注意
※70ミリタイプ
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15536467
ヘルバンド501
レッド
ヘルバンド501
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15536476
ヘルバンド502
ピンク
ヘルバンド502
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15536485
ヘルバンド503
濃紺
ヘルバンド503
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15536494
ヘルバンド504
ブルー
ヘルバンド504
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15536510
ヘルバンド505
朱赤
ヘルバンド505
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15536519
ヘルバンド506
むらさき
ヘルバンド506
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15536528
ヘルバンド507
レモン
ヘルバンド507
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15536537
ヘルバンド508
オレンジ
ヘルバンド508
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15536546
ヘルバンド509
若草
ヘルバンド509
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15536555
ヘルバンド510
濃緑
ヘルバンド510
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15536564
ヘルバンド511
レッド&緑
ヘルバンド511
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください