JSグループ
短冊型標識(現場用)
用途
現場での注意喚起に
取付方式
ビス止め
材質
クリーンエコボード製(表印刷)
内容量
1枚
バスケットに入れる
91
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15537727
Q1-統括管理者
統括管理者
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15537736
Q2-作業主任者
作業主任者
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15537745
Q3-作業責任者
作業責任者
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15537754
Q4-責任者
責任者
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15537770
Q5-取扱主任者
取扱主任者
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15537779
Q6-取扱責任者
取扱責任者
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15537788
Q7-運転士
運転士
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15537797
Q8-作業指揮者
作業指揮者
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15537806
Q103-統括安全衛生責任者
統括安全衛生責任者
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15537815
Q104-安全責任者
安全責任者
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15537824
Q105-安全衛生責任者
安全衛生責任者
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15537840
Q106-衛生管理者
衛生管理者
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15537849
Q115-安全衛生推進者
安全衛生推進者
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15537858
Q9A-安全帯着用
安全帯着用
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15537867
Q9B-墜落制止用器具着用
墜落制止用器具着用
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15537876
Q10-投げるな落すな
投げるな落すな
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15537885
Q11-注意開口部
注意開口部
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15537894
Q12-注意工事中
注意工事中
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15537910
Q13-工事関係者以外立入禁止
工事関係者以外立入禁止
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15537919
Q17-分電盤の前に物を置くな
分電盤の前に物を置くな
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15537928
Q53-合図確認
合図確認
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15537937
Q116-昇降口
昇降口
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15537946
Q54-昇降注意
昇降注意
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15537955
Q55-注意
注意
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15537964
Q57-危険注意
危険注意
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15537980
Q59-頭上に注意
頭上に注意
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15537989
Q60-足もとに注意
足もとに注意
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15537998
Q76A-保護具着用
保護具着用
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15538007
Q77A-保護帽着用
保護帽着用
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15538016
Q26-火気厳禁
火気厳禁
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15538025
Q27-火気注意
火気注意
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15538034
Q28-火の用心
火の用心
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15538050
Q29-禁煙
禁煙
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15538059
Q30-構内禁煙
構内禁煙
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15538068
Q31-歩行禁煙
歩行禁煙
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15538077
Q35-作業中禁煙
作業中禁煙
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15538086
Q92-たばこの火に注意
たばこの火に注意
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15538095
Q93-もう一度帰りに職場の火の始末
もう一度帰りに職場の火の始末
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15538104
Q109-喫煙所
喫煙所
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15538120
Q32-防火用水
防火用水
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15538129
Q33-高圧危険
高圧危険
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15538138
Q36-消火器
消火器
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15538147
Q37-消火栓
消火栓
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15538156
Q41-消火砂
消火砂
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15538165
Q42-消火バケツ
消火バケツ
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15538174
Q56-立入禁止
立入禁止
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15538190
Q64-関係者以外立入禁止
関係者以外立入禁止
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15538199
Q65-係員以外立入禁止
係員以外立入禁止
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15538208
Q73-工事関係者以外立入り禁ず
工事関係者以外立入り禁ず
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15538217
Q75-使用禁止
使用禁止
360×113(穴上下2ヶ所)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ