JSグループ
防犯関連用品(腕章)
用途
地域の防犯対策に
材質
ビニール製
タイプ
ホック止め、安全ピン付
取付方式
ホック、安全ピン
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15539635
FB-401-防犯パトロール
90×400
防犯パトロール
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15539644
FB-402-防犯
90×360
防犯
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15539660
FB-403-安全パトロール
90×400
安全パトロール
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください