曜日別特売

INKO USB ハンドウォーマー スエード

INKO USB ハンドウォーマー スエード - INKOINKO USB ハンドウォーマー スエード - INKOINKO USB ハンドウォーマー スエード - INKOINKO USB ハンドウォーマー スエード - INKOINKO USB ハンドウォーマー スエード - INKO

世界初!インクで温めるUSBヒータヒーター特許技術。電熱線に代わる銀ナノインクによる世界初の温熱マット特許技術が実現した新たな暖房グッズです。
電熱線に代わる銀ナノインクによる温熱マット特許技術が、その軽量でスリムなデザインを実現。薄さを追求したデザインで、ポケットにサッとしまえます。毎日の出勤やちょっとしたお出かけ、スポーツ観戦、旅行など様々なシーンで気軽に持ち運びができます。
何度でも繰り返し使えるサステナブルな商品、環境に配慮したエコロジーアイテムです。
最高50℃まですぐに温まる両面発熱システム。
身体への影響が懸念される電磁波は、ほとんど発生しません。お子様やお年寄りの方はもちろんのこと、ペットにも安心してお使いいただけます。

セット内容ヒーター本体、専用ビニールポーチ、保証書および取扱説明書寸法(mm)110×110×1質量(g)42電力(W)最大5保証期間1年間コード長さ(cm)135(USB・リモコン部分含む)温度調整方法3段階RoHS指令(10物質対応)対応表面温度(℃)最高50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15511030IK07113アーバングレイ
オープン
4,364
4,800(税込)
11日以内出荷
返品不可
15511039IK07114ローズウッド
オープン
4,364
4,800(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする