バッテリー内蔵ポータブルテレビ

バッテリー内蔵ポータブルテレビ - グリーンハウスバッテリー内蔵ポータブルテレビ - グリーンハウスバッテリー内蔵ポータブルテレビ - グリーンハウスバッテリー内蔵ポータブルテレビ - グリーンハウス

テレビをどこでも楽しめる!バッテリー内蔵のポータブルテレビ
ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替
HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。※メーカー検証による(ご使用メディアサービスとの互換性はお客様にてご確認ください)
ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる
ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる

付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーアダプタ(約140cm)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、専用キャリングバッグ、取扱説明書、保証書保証期間1年間端子アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、電源入力端子×1受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 /ワンセグ放送 UHF(13~62ch)再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT発売年2022年内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g)
消費電力(W)
電源
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15511154GH-PTV14A-BK厚み37mm約870最大18(満充電待機時1W未満)(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/1.5A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A344×37×217
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
15511170GH-PTV19A-BK35mm約2050最大30(満充電待機時1W未満)(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2.5A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A450×35×300
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする