セーフラン安全用品
蛍光プラスチックチェーン10m
蛍光カラーで高い視認性を確保するプラスチックカットチェーンです。
チェーンスタンドと合わせてのご使用に最適です。
用途
進入禁止、境界用の仕切りとして。
材質
PE
寸法(mm)
38.2×21.5
長さ(m)
10
線径(mm)
6
内容量
1本
注意
※本チェーンで物の吊り下げは絶対にしないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15511206
TW008-10
蛍光イエロー
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
15511215
TW009-10
蛍光オレンジ
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください