SANEI(旧:三栄水栓製作所)
固定ナットセット
立水栓やデッキ混合栓と、給水管を接続する固定ナットのセットです。アジャストパッキン・スリップパッキンが各1枚付き
PR351(立水栓取付ナット)等で増し締めして下さい。
止水栓を閉めてお取替えください。
用途
水栓固定用のナットとして
材質
黄銅
取付ねじ
G1/2
適合管径
給水管:12.7用
ナット対辺(mm)
ロックナット:24
内容量
1セット
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15511416
PU32-16S
¥
740
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください