SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ツーバルブ混合栓
バルブを回し、適温に調整する水栓です。補修も簡単にできます。
触れても熱くない断熱キャップ付きなので安心してお使い頂けます。
用途
キッチンの水栓として
適合場所
キッチン
取付ピッチ(mm)
取付可能な配管:120~200
パイプ長(mm)
170
取付ねじサイズ
PJ1/2
吐水口長さ(mm)
170
内容量
1台
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15511434
K11D-W
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください