曜日別特売

FBシャワーヘッド レイニ―メタリック

FBシャワーヘッド レイニ―メタリック - SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBシャワーヘッド レイニ―メタリック - SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBシャワーヘッド レイニ―メタリック - SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBシャワーヘッド レイニ―メタリック - SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBシャワーヘッド レイニ―メタリック - SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBシャワーヘッド レイニ―メタリック - SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBシャワーヘッド レイニ―メタリック - SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBシャワーヘッド レイニ―メタリック - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

【大人気シリーズRAINYに新商品登場!】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵。
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。
【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。
【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》
付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》

用途お風呂のシャワーヘッドとしてレイニーメタリックねじ径G1/2取付ネジ径G1/2内容量1本
注意
※水圧が0.3MPa以上の場合、先端での急閉止によりシャワーホースが破損したり、水圧によりシャワー板が変形するおそれがありますので、調圧弁(PV710F)のご使用をおすすめします。
※混合栓本体とシャワーホースの接続部が樹脂製の場合、水圧変動で破損するおそれがあります。金属製の部品への交換をおすすめします。
※逆流防止機構(逆止弁)の付いていない混合栓には使用できません。湯水の逆流により湯水混合栓、給湯設備が破損するおそれがあります。
※家庭用シャワー水栓専用です。水以外の溶剤、薬品などには使用しないでください。食品加工などの業務用途には不適当な場合がありますので、使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15511669PS3136-81XA-CDP
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする