シングルワンホールスプレー分岐混合栓

シングルワンホールスプレー分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) シングルワンホールスプレー分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) シングルワンホールスプレー分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) シングルワンホールスプレー分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) シングルワンホールスプレー分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

シャワーと泡沫ストレートの水流切替が可能なので、用途に合わせて使い分けができます。また、シャワーヘッドが引き出しできるスプレータイプなので、台所シンクのすみずみまで洗い流せます。
食器洗い機や浄水器への送水に必要な分岐口(湯・水)付き。送水の出し止めができる分岐バルブ付き。食器洗い機の給水ホースもワンタッチで接続できます。
分岐バルブ付きなので、食洗機に給水ホースがワンタッチで接続できます。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置が分かるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
シンク下にもぐらず上から取付け可能な上面施工タイプ

用途キッチンの混合栓として 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35-39 RoHS指令(10物質対応)対応 取付厚(mm)最大30・最小5 内容量1台
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15511696 K87000ETJV-V2S 一般地用
オープン
41,980
46,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
15511705 K87000ETJK-V2S 寒冷地用
オープン
41,980
46,178 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする