洗濯機用送り座水栓

洗濯機用送り座水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。
コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。
水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。
90度開閉なので出し止めが楽に行えます。メッキ仕様のハンドルに吐水、止水の表示付き。

用途洗濯機に送水する水として呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状グリップハンドル取付ねじサイズPJ1/2内容量1台
注意
※洗濯機ニップル(安全装置付)にはニップル先端部に安全装置(一時止水機構)が付いているため、使用中に給水ホースのジョイント部がはずれても、安全装置が働いて止水する機構になっています。ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。
※洗濯機を使用しない時は、必ず水栓のハンドルを閉めてください。水漏れのおそれがあります。
※洗濯機のホースをはずす時は、必ず水栓のハンドルを締めてください。
※逆流防止が必要になります。
※洗濯機の急な止水による配管の破損のおそれがある場合は、ウォーターハンマー防止器や水撃低減器を取付けてください。
※元止め式給湯器には使用できません。
※凍結が予想される日には、ニップルの中の水を抜くなどの凍結予防を行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15511854Y1433TV-13一般地
6,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
15511870Y1433TK-13寒冷地
6,700
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする