曜日別特売

【レース付きセットカーテン】 1級遮光 防炎 16色展開 無地 ミラー 省エネ UVカット ベルーイセット

【レース付きセットカーテン】 1級遮光 防炎 16色展開 無地 ミラー 省エネ UVカット ベルーイセット - ユニベール【レース付きセットカーテン】 1級遮光 防炎 16色展開 無地 ミラー 省エネ UVカット ベルーイセット - ユニベール【レース付きセットカーテン】 1級遮光 防炎 16色展開 無地 ミラー 省エネ UVカット ベルーイセット - ユニベール【レース付きセットカーテン】 1級遮光 防炎 16色展開 無地 ミラー 省エネ UVカット ベルーイセット - ユニベール【レース付きセットカーテン】 1級遮光 防炎 16色展開 無地 ミラー 省エネ UVカット ベルーイセット - ユニベール【レース付きセットカーテン】 1級遮光 防炎 16色展開 無地 ミラー 省エネ UVカット ベルーイセット - ユニベール【レース付きセットカーテン】 1級遮光 防炎 16色展開 無地 ミラー 省エネ UVカット ベルーイセット - ユニベール【レース付きセットカーテン】 1級遮光 防炎 16色展開 無地 ミラー 省エネ UVカット ベルーイセット - ユニベール

届いたらすぐにご使用いただけるドレープカーテンとレースカーテンのセットカーテンです。
●ドレープカーテン
・1級遮光機能:日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!
・防炎機能:安全を考えた防炎加工が施され、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため、火災の延焼を抑える働きがあります。
※防炎ラベルはカーテン本体に縫い付けられております。
●レースカーテン
・UVカット約72%:光を取り入れつつ、紫外線をカットします。家具やフローリングの色あせを軽減します。
・ミラー効果:ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
・断熱保温効果:夏は熱を遮断する断熱効果率が約22%。冬の寒さを遮断する保温効果率が約14%。冷暖房促進効果があるので、電気代も節約。
15サイズ×16色の展開がございますので、ぴったりのカーテンがきっとみつかる!
アジャスターフック(ドレープ:Bフック/レース:Aフック)と、ドレープカーテンのみ共生地タッセル(カーテン1枚につき1本)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です。

用途ご家庭、事務所、オフィスに。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
242件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15512326幅100cm×丈120cm 4枚組1セット(4枚)-ベージュ
オープン
6,998
7,698(税込)
14日以内出荷
返品不可
15512335幅100cm×丈135cm 4枚組1セット(4枚)-ベージュ
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
15512344幅100cm×丈178cm 4枚組1セット(4枚)-ベージュ
オープン
6,998
7,698(税込)
14日以内出荷
返品不可
15512360幅100cm×丈190cm 4枚組1セット(4枚)-ベージュ
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
15512369幅100cm×丈200cm 4枚組1セット(4枚)-ベージュ
オープン
6,998
7,698(税込)
14日以内出荷
返品不可
15512378幅100cm×丈210cm 4枚組1セット(4枚)-ベージュ
オープン
6,998
7,698(税込)
14日以内出荷
返品不可
15512387幅150cm×丈135cm 2枚組1セット(2枚)-ベージュ
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
15512396幅150cm×丈178cm 2枚組1セット(2枚)-ベージュ
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
15512405幅150cm×丈200cm 2枚組1セット(2枚)-ベージュ
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
15512414幅150cm×丈210cm 2枚組1セット(2枚)-ベージュ
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
15512430幅100cm×丈120cm 4枚組1セット(4枚)-イエロー
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
15512439幅100cm×丈135cm 4枚組1セット(4枚)-イエロー
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
15512448幅100cm×丈178cm 4枚組1セット(4枚)-イエロー
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
15512457幅100cm×丈190cm 4枚組1セット(4枚)-イエロー
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
15512466幅100cm×丈200cm 4枚組1セット(4枚)-イエロー
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
15512475幅100cm×丈210cm 4枚組1セット(4枚)-イエロー
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
15512484幅150cm×丈135cm 2枚組1セット(2枚)-イエロー
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
15512500幅150cm×丈178cm 2枚組1セット(2枚)-イエロー
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
15512509幅150cm×丈200cm 2枚組1セット(2枚)-イエロー
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
15512518幅150cm×丈210cm 2枚組1セット(2枚)-イエロー
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
15512527幅100cm×丈120cm 4枚組1セット(4枚)-オフホワイト
オープン
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
15512536幅100cm×丈135cm 4枚組1セット(4枚)-オフホワイト
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
15512545幅100cm×丈178cm 4枚組1セット(4枚)-オフホワイト
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
15512554幅100cm×丈190cm 4枚組1セット(4枚)-オフホワイト
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
15512570幅100cm×丈200cm 4枚組1セット(4枚)-オフホワイト
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
15512579幅100cm×丈210cm 4枚組1セット(4枚)-オフホワイト
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
15512588幅150cm×丈135cm 2枚組1セット(2枚)-オフホワイト
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
15512597幅150cm×丈178cm 2枚組1セット(2枚)-オフホワイト
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
15512606幅150cm×丈200cm 2枚組1セット(2枚)-オフホワイト
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
15512615幅150cm×丈210cm 2枚組1セット(2枚)-オフホワイト
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
15512624幅100cm×丈120cm 4枚組1セット(4枚)-グリーン
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
15512640幅100cm×丈135cm 4枚組1セット(4枚)-グリーン
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
15512649幅100cm×丈178cm 4枚組1セット(4枚)-グリーン
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
15512658幅100cm×丈190cm 4枚組1セット(4枚)-グリーン
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
15512667幅100cm×丈200cm 4枚組1セット(4枚)-グリーン
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
15512676幅100cm×丈210cm 4枚組1セット(4枚)-グリーン
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
15512685幅150cm×丈135cm 2枚組1セット(2枚)-グリーン
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
15512694幅150cm×丈178cm 2枚組1セット(2枚)-グリーン
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
15512710幅150cm×丈200cm 2枚組1セット(2枚)-グリーン
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
15512719幅150cm×丈210cm 2枚組1セット(2枚)-グリーン
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
15512728幅100cm×丈120cm 4枚組1セット(4枚)-ピーチ
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
15512737幅100cm×丈135cm 4枚組1セット(4枚)-ピーチ
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
15512746幅100cm×丈178cm 4枚組1セット(4枚)-ピーチ
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
15512755幅100cm×丈190cm 4枚組1セット(4枚)-ピーチ
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
15512764幅100cm×丈200cm 4枚組1セット(4枚)-ピーチ
オープン
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
15512780幅100cm×丈210cm 4枚組1セット(4枚)-ピーチ
オープン
6,998
7,698(税込)
14日以内出荷
返品不可
15512789幅150cm×丈135cm 2枚組1セット(2枚)-ピーチ
オープン
6,998
7,698(税込)
14日以内出荷
返品不可
15512798幅150cm×丈178cm 2枚組1セット(2枚)-ピーチ
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
15512807幅150cm×丈200cm 2枚組1セット(2枚)-ピーチ
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
15512816幅150cm×丈210cm 2枚組1セット(2枚)-ピーチ
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする