曜日別特売

【レース付きセットカーテン】2級遮光 防炎 無地 遮像 昼用見えにくい 省エネ UVカット 紫外線対策 洗濯可 カーテン

【レース付きセットカーテン】2級遮光 防炎 無地 遮像 昼用見えにくい 省エネ UVカット 紫外線対策 洗濯可 カーテン - ユニベール【レース付きセットカーテン】2級遮光 防炎 無地 遮像 昼用見えにくい 省エネ UVカット 紫外線対策 洗濯可 カーテン - ユニベール【レース付きセットカーテン】2級遮光 防炎 無地 遮像 昼用見えにくい 省エネ UVカット 紫外線対策 洗濯可 カーテン - ユニベール【レース付きセットカーテン】2級遮光 防炎 無地 遮像 昼用見えにくい 省エネ UVカット 紫外線対策 洗濯可 カーテン - ユニベール【レース付きセットカーテン】2級遮光 防炎 無地 遮像 昼用見えにくい 省エネ UVカット 紫外線対策 洗濯可 カーテン - ユニベール【レース付きセットカーテン】2級遮光 防炎 無地 遮像 昼用見えにくい 省エネ UVカット 紫外線対策 洗濯可 カーテン - ユニベール【レース付きセットカーテン】2級遮光 防炎 無地 遮像 昼用見えにくい 省エネ UVカット 紫外線対策 洗濯可 カーテン - ユニベール【レース付きセットカーテン】2級遮光 防炎 無地 遮像 昼用見えにくい 省エネ UVカット 紫外線対策 洗濯可 カーテン - ユニベール

届いたらすぐにご使用いただけるドレープカーテンとレースカーテンのセットカーテンです。
ドレープカーテンは2級遮光機能付き。2級遮光は人の顔の表情がわかるレベルです。強い陽射しは遮ってくれますが、ある程度は光を取り入れるバランスの良さが魅力となります。
形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。また、ドレープがきれいで美しいウェーブがかかっています。
また、安全を考えた防炎加工がドレープカーテン、レースカーテン両方に施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。
防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。防炎機能が必須な事業者の方にも人気のカーテンです。
レースカーテンはUVカット86%の効果があり、光を取り入れつつ、紫外線をカットします。
また、特殊な糸を使用しており、昼も夜も外から室内が見えにくく、プライバシーを守ります。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率27%。冬の時期の的から伝わる寒さを遮断 保温効果率25%。
冷暖房促進効果があるので、電気代も節約可能!
アジャスターフック(ドレープ:A、レース:A)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!

用途ご家庭、事務所、オフィスに。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。機能ドレープ:2級遮光、防炎、形状記憶、レース:防炎、UVカット、遮像、省エネ
注意
※4枚セットは幅100cmのみです。
※幅:150cmの商品は『1セット(2枚)』になります。内容量をよくご確認ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15513830幅100cm×丈135cm 4枚組1セット(4枚)グリーン100135
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
15513839幅100cm×丈178cm 4枚組1セット(4枚)グリーン100178
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
15513848幅100cm×丈190cm 4枚組1セット(4枚)グリーン100190
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
15513857幅100cm×丈200cm 4枚組1セット(4枚)グリーン100200
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
15513866幅100cm×丈210cm 4枚組1セット(4枚)グリーン100210
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
15513875幅150cm×丈135cm 2枚組1セット(2枚)グリーン150135
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
15513884幅150cm×丈178cm 2枚組1セット(2枚)グリーン150178
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
15513900幅150cm×丈200cm 2枚組1セット(2枚)グリーン150200
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
15513909幅150cm×丈210cm 2枚組1セット(2枚)グリーン150210
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
15513918幅100cm×丈135cm 4枚組1セット(4枚)アイボリー100135
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
15513927幅100cm×丈178cm 4枚組1セット(4枚)アイボリー100178
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
15513936幅100cm×丈190cm 4枚組1セット(4枚)アイボリー100190
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
15513945幅100cm×丈200cm 4枚組1セット(4枚)アイボリー100200
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
15513954幅100cm×丈210cm 4枚組1セット(4枚)アイボリー100210
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
15513970幅150cm×丈135cm 2枚組1セット(2枚)アイボリー150135
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
15513979幅150cm×丈178cm 2枚組1セット(2枚)アイボリー150178
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
15513988幅150cm×丈200cm 2枚組1セット(2枚)アイボリー150200
オープン
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
15513997幅150cm×丈210cm 2枚組1セット(2枚)アイボリー150210
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする