ドライロール(不織布) 環境清拭クロス

ドライロール(不織布) 環境清拭クロス SARAYA(サラヤ) ドライロール(不織布) 環境清拭クロス SARAYA(サラヤ) ドライロール(不織布) 環境清拭クロス SARAYA(サラヤ) ドライロール(不織布) 環境清拭クロス SARAYA(サラヤ) ドライロール(不織布) 環境清拭クロス SARAYA(サラヤ) ドライロール(不織布) 環境清拭クロス SARAYA(サラヤ) ドライロール(不織布) 環境清拭クロス SARAYA(サラヤ) ドライロール(不織布) 環境清拭クロス SARAYA(サラヤ)

丈夫で破れにくい不織布で、繊維残りや毛羽立ちが少なく1枚でしっかり拭けます。
ノンアルコール製剤・アルコール製剤などサラヤの多様な薬液に対応しており、含浸する薬液ごとで様々な対象物の拭き上げにお使いいただけます。(テーブル・スイッチ・ドアの取手など)
しっかり薬液に含浸されたクロスが、カウンタークロスや紙(ペーパー)タオルの代わりとしてしっかり拭き上げることができます。

用途テーブル・スイッチ・ドアの取手など 幅(mm)167(1ロール) 高さ(mm)170(1ロール) 区分新品 奥行(mm)167(1ロール) 1枚の寸法(mm)170×300 内容量1箱(6ロール×280枚)
関連資料: (7.88MB)
注意
※薬液、含浸用容器は別売りです。
※含浸させた薬液によって用途を使い分けください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15540010 52112
オープン
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ト?ライロール環境清拭クロス セットアッフ?マニュアル

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする