クリンクル 流せるトイレクリーナー

クリンクル 流せるトイレクリーナー - ライフ堂
(1件のレビュー)

便座・タンク・床・タイル掃除に、拭いて流すだけのトイレクリーナー。30枚入り2個パック。
除菌率99%。

成分水、界面活性剤、PG、安定剤、除菌剤、香料材質パルプ質量(g)357タイプウェットシリーズクリンクルシートサイズ(cm)縦16×横25商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(30枚×2個)
注意
※多量の水や液体の洗剤(洗浄剤・カビ取り剤・漂白剤など)との併用は避けること。
※直射日光の当たる所や高温になる所、乳幼児の手の届く所に保管しないこと。
※本品を火気に近づけたり、火気の近くで使用しないこと。
※ニスなどの塗装面、白木・桐など水が染み込むもの、壁紙、革製品やスチロール素材のものに使用すると変質等の恐れがあるので要注意。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15539985LD-624
オープン
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15539985
2024-04-01
用途: トイレ便器清掃時等
株式会社昌栄精工製造業

ちょっと素材がやわらかすぎて、取り出すとき破れてしまい使いずらかった。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝え改善を検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする