曜日別特売

Meri series(メリシリーズ) Sopo(ソポ)+Mari p(メリピラリ)

Meri series(メリシリーズ) Sopo(ソポ)+Mari p(メリピラリ) - セキスイデザインワークスMeri series(メリシリーズ) Sopo(ソポ)+Mari p(メリピラリ) - セキスイデザインワークスMeri series(メリシリーズ) Sopo(ソポ)+Mari p(メリピラリ) - セキスイデザインワークスMeri series(メリシリーズ) Sopo(ソポ)+Mari p(メリピラリ) - セキスイデザインワークスMeri series(メリシリーズ) Sopo(ソポ)+Mari p(メリピラリ) - セキスイデザインワークスMeri series(メリシリーズ) Sopo(ソポ)+Mari p(メリピラリ) - セキスイデザインワークスMeri series(メリシリーズ) Sopo(ソポ)+Mari p(メリピラリ) - セキスイデザインワークスMeri series(メリシリーズ) Sopo(ソポ)+Mari p(メリピラリ) - セキスイデザインワークス

海原に立つ灯台を思わせるゲートピラー。
丸い柱(ピラー)を軸にし、高さを抑えたロータイプの真鍮製マリンランプを合わせネオアンティークな門柱に。
背面には屋外用コンセントを装備し、使いやすさと美しいデザインを両立した機能性門柱。
bobiポスト、インターフォンが別途取り付け可能です。

用途機能門柱材質ピラー本体:スチール、ランプ部:真鍮全長(mm)ピラー本体:1900質量(kg)ピラー:9.5(目安)高さ(mm)ランプ部:109ランプLEDユニット1.4Wグローブ種別乳白色くもりガラス直径(mm)ピラー本体:114内容量1組
取扱説明書:(0.36MB)
注意
※「施工説明書」「取扱説明書」をご確認ください。
※個人宅は配送不可です(屋号があれば可)。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15540028IIA7174Aピラー:ネイビーブルー、ランプ:ネイビーブルー
133,600
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15540037IIA7174Bピラー:ボルドー、ランプ:ボルドー
133,600
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15540046IIA7174Cピラー:ダークグリーン、ランプ:ダークグリーン
133,600
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15540055IIA7174Dピラー:ホワイト、ランプ:ホワイト
133,600
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15540064IIA7174Eピラー:レッド、ランプ:レッド
133,600
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15540080IIA7174Fピラー:ブラック、ランプ:ブラック
133,600
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15540116IIA7174Lピラー:オリーブ、ランプ:オリーブ
133,600
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15540089IIA7174Gピラー:ショコラ、ランプ:ショコラ
133,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15540098IIA7174Hピラー:プリムローズ、ランプ:プリムローズ
133,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15540107IIA7174Kピラー:アイスグリーン、ランプ:アイスグリーン
133,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする