セキスイデザインワークス
Meri series(メリシリーズ) メリボビスペーサー
用途
専用スペーサー
材質
硬化ゴム
寸法H(mm)
30
寸法D(mm)
75
寸法W(mm)
25
内容量
1個
取扱説明書:
(0.55MB)
注意
※「施工説明書」をご確認ください。
※ゴムパーツのみです。ボビとメリシリーズは別売りです。
※取付ビスはお客様ご用意となります。
※個人宅は配送不可です(屋号があれば可)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15540125
IIA770X
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません