Meri series(メリシリーズ) Pete(ピート)+Mari p(メリピラリ)

Meri series(メリシリーズ) Pete(ピート)+Mari p(メリピラリ) - セキスイデザインワークスMeri series(メリシリーズ) Pete(ピート)+Mari p(メリピラリ) - セキスイデザインワークスMeri series(メリシリーズ) Pete(ピート)+Mari p(メリピラリ) - セキスイデザインワークスMeri series(メリシリーズ) Pete(ピート)+Mari p(メリピラリ) - セキスイデザインワークスMeri series(メリシリーズ) Pete(ピート)+Mari p(メリピラリ) - セキスイデザインワークスMeri series(メリシリーズ) Pete(ピート)+Mari p(メリピラリ) - セキスイデザインワークスMeri series(メリシリーズ) Pete(ピート)+Mari p(メリピラリ) - セキスイデザインワークスMeri series(メリシリーズ) Pete(ピート)+Mari p(メリピラリ) - セキスイデザインワークス

海原に立つ灯台を思わせるゲートピラー。
丸い柱(ピラー)を軸にし、傘付きの愛らしいデザインの真鍮製マリンランプを合わせネオアンティークな門柱に。
背面には屋外用コンセントを装備し、使いやすさと美しいデザインを両立した機能性門柱。
bobiポスト、インターフォンが別途取り付け可能です。

用途機能門柱材質ピラー本体:スチール、ランプ部:真鍮全長(mm)ピラー本体:1900質量(kg)ピラー:9.5(目安)高さ(mm)ランプ部:200ランプミニLED電球2W E17グローブ種別クリアガラス直径(mm)ピラー本体:114内容量1組
取扱説明書:(0.36MB)
注意
※「施工説明書」「取扱説明書」をご確認ください。
※個人宅は配送不可です(屋号があれば可)。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15540238IIA7374Aピラー:ネイビーブルー(ゴールド)、ランプ:真鍮磨き仕上げ
141,800
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15540247IIA7574Aピラー:ネイビーブルー(シルバー)、ランプ:真鍮クロム仕上げ
143,600
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15540256IIA7374Bピラー:ボルドー(ゴールド)、ランプ:真鍮磨き仕上げ
141,800
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15540265IIA7574Bピラー:ボルドー(シルバー)、ランプ:真鍮クロム仕上げ
143,600
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15540274IIA7374Cピラー:ダークグリーン(ゴールド)、ランプ:真鍮磨き仕上げ
141,800
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15540290IIA7574Cピラー:ダークグリーン(シルバー)、ランプ:真鍮クロム仕上げ
143,600
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15540299IIA7374Dピラー:ホワイト(ゴールド)、ランプ:真鍮磨き仕上げ
141,800
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15540308IIA7574Dピラー:ホワイト(シルバー)、ランプ:真鍮クロム仕上げ
143,600
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15540317IIA7374Eピラー:レッド(ゴールド)、ランプ:真鍮磨き仕上げ
141,800
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15540326IIA7574Eピラー:レッド(シルバー)、ランプ:真鍮クロム仕上げ
143,600
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15540335IIA7374Fピラー:ブラック(ゴールド)、ランプ:真鍮磨き仕上げ
141,800
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15540344IIA7574Fピラー:ブラック(シルバー)、ランプ:真鍮クロム仕上げ
143,600
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15540360IIA7374Gピラー:ショコラ(ゴールド)、ランプ:真鍮磨き仕上げ
141,800
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15540369IIA7574Gピラー:ショコラ(シルバー)、ランプ:真鍮クロム仕上げ
143,600
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15540387IIA7574Hピラー:プリムローズ(シルバー)、ランプ:真鍮クロム仕上げ
143,600
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15540396IIA7374Kピラー:アイスグリーン(ゴールド)、ランプ:真鍮磨き仕上げ
141,800
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15540405IIA7574Kピラー:アイスグリーン(シルバー)、ランプ:真鍮クロム仕上げ
143,600
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15540414IIA7374Lピラー:オリーブ(ゴールド)、ランプ:真鍮磨き仕上げ
141,800
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15540430IIA7574Lピラー:オリーブ(シルバー)、ランプ:真鍮クロム仕上げ
143,600
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15540378IIA7374Hピラー:プリムローズ(ゴールド)、ランプ:真鍮磨き仕上げ
141,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする