新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。一方向固定型。屋外・夜間の撮影に最適で、工程・過程の記録や、出入り口などの定点監視に
人気です。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 青森県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 岩手県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 秋田県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 新潟県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 富山県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 石川県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 福井県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 山梨県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 長野県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


