曜日別特売

T-丼麺 中皿

T-丼麺 中皿 - 福助工業T-丼麺 中皿 - 福助工業

お店の味をお家で堪能!テイクアウト専用容器!
ラーメン、うどん、丼ものなど、耐熱素材の為温かい麺、具材をそのまま盛り付けできます。
ボリューム満点のどんぶり容器
内嵌合タイプの容器で汁漏れしにくく安心です。
側面の凸凹で滑りにくい。
「温」にも「冷」にも、シーン別に対応。

用途テイクアウト専用容器材質PPF直径(Φmm)175高さ(mm)40外寸(mm)175×175電子レンジ適合容量(g)麺:200~250、具:50~100商品タイプ中皿内容量1ケース(50枚×12袋)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
156128280721077穴なし
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
156128370721085穴あり
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする