福助工業
T-丼麺 蓋
用途
テイクアウト専用容器
材質
OPS
色
透明
直径(Φmm)
187
高さ(mm)
40
外寸(mm)
187×187
電子レンジ
○
商品タイプ
蓋(内嵌合)弁あり
内容量
1ケース(50枚×6袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15612846
0721107
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください