曜日別特売

自動車用薄肉低電圧線

自動車用薄肉低電圧線 - BRIDGE[自動車用品]自動車用薄肉低電圧線 - BRIDGE[自動車用品]自動車用薄肉低電圧線 - BRIDGE[自動車用品]自動車用薄肉低電圧線 - BRIDGE[自動車用品]

自動車用薄肉低電圧線。絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。

用途自動車用ワイヤーハーネス、スピーカー線芯数20本長さ(m)100許容電流(A)12芯径(mm)0.18外径(mm)2定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.5内容量1巻(100m)
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(sq)
許容電流(A)
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15541175BM-5670.512100紫/黒ライン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
15541184BM-5680.512100緑/黒ライン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
15541200BM-5690.512100白/黒ライン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
15541209BM-5700.512100灰/黒ライン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする