BRIDGE[自動車用品]
編組チューブ
耐候性、伸縮性、弾力性に優れています。
用途
電線処理、配線の保護に
材質
PET
色
黒/青
長さ(m)
100
内容量
1巻(100m)
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15541218
NW-104B
8(標準)
5
16
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
15541227
NW-105B
10(標準)
7
19
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
15541236
NW-259B
12(標準)
8
24
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください