寺岡製作所
発泡体両面テープ NO.7820
ざえらざらした面にもつきやすく、クッション性に優れた発泡体両面テープです。
用途
各種材料の固定。
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.8
長さ(m)
10
粘着力(N/25mm[gf])
28.75(2932)
RoHS指令(10物質対応)
対応
剪断接着力(N/400mm
2
)
416
内容量
1巻(10m)
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
主な用途
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15541245
No.7820
ホワイト
固定用
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください