除菌薬液しっかりしっとりウェットワイパー 高濃度アルコールタイプ

除菌薬液しっかりしっとりウェットワイパー 高濃度アルコールタイプ - TRUSCO

驚きの保水量で乾きにくいウエットワイパーです。
エタノール濃度58%の高濃度で、菌を強力に除菌します。
塩化ベンザルコニウム(界面活性剤)配合でウイルス対策にもおすすめです。
高級感あふれる絞りのある容器を採用しています。
詰替え用(JWB-58S)もございます。

成分アルコールトラスコ品番351-9838材質レーヨン、PET不織布質量(g)420シートサイズ(mm)130×200商品タイプ本体効果除菌繰り返し・詰め替え対応内容量1個(100枚)
注意
※本商品は拭き取った後の菌を減少させるもので、全ての菌を除菌するわけではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15541254JWB-58
900
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする