うがいや給茶用に最適です。
5オンスの少し小さいペーパーカップ内面PEコーティング

入数100個容量(mL)150容量(オンス)5材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)白無地直径(Φmm)66高さ(mm)72底径(Φmm)47内容量1袋(100個)
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数
容量(mL)
容量(オンス)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15541595C15100AW100個150566
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする