曜日別特売
(2件のレビュー)

一番汎用サイズのペーパーカップ。オフィス使いからアウトドアまで幅広くご使用いただけます。
7オンスのペーパーカップ内面PEコーティング

材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)白無地容量(mL)205直径(Φmm)73高さ(mm)80容量(オンス)7底径(Φmm)50入数100個内容量1袋(100個)
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15541604C20100AW
オープン
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 従業員のお茶・コーヒーに使用
卸売・小売業

コロナの病気が出始めてからずーと使用しています。
とても重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 15541604
2024-06-29
用途: 作業中、休憩室の水分補給時
株式会社コイシカワ運輸・通信業

数量、単価等問題なく、水分補給時に従業員が使用しており、カップ収納ホルダーにて
使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする