サンナップ
エンボスカップ
熱を手に伝えにくく、暖かい飲み物に最適。オフィス使いなどでもご使用いただけます。
7オンスのエンボス2重巻き断熱カップ
材質
バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)
色
白無地
容量(mL)
210
直径(Φmm)
75.4
高さ(mm)
81.2
タイプ
エンボス加工
容量(オンス)
7
底径(Φmm)
51.9
入数
50個
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153
内容量
1袋(50個)
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15541620
C2150EAFS
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください