曜日別特売

エンボスカップ

エンボスカップ - サンナップエンボスカップ - サンナップ
(2件のレビュー)

熱を手に伝えにくく、暖かい飲み物に最適。オフィス使いなどでもご使用いただけます。
9オンスのエンボス2重巻き断熱カップ

材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)白無地容量(mL)260直径(Φmm)79高さ(mm)93.4タイプエンボス加工容量(オンス)9底径(Φmm)49.7入数40個FSC認証認定FSC認証番号認定内容量1袋(40個)
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15541629C2640EAFS
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: 事務所のホットドリンク用

価格が安めなのに、強度があり、ぐにゃっとならない。
真っ白なエンボス加工が見栄えが良い。

2026-01-23
用途: 休憩時のお茶

飲み物に使ってはいけません。嫌な臭いがします。市販のインスタントコーヒーは普通のカップだとお湯のりょうが足りなくて濃すぎるので大き目のカップとして購入しました。温かいからかな、いやな臭いがして苦痛です。仕事の溶剤入れ等にしようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする