サンナップ
エンボスカップ
熱を手に伝えにくく、暖かい飲み物に最適。オフィス使いなどでもご使用いただけます。
12オンスのエンボス2重巻き断熱カップ
材質
バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)
色
白無地
容量(mL)
340
直径(Φmm)
85
タイプ
エンボス加工
容量(オンス)
12
入数
25個
内容量
1袋(25個)
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15541638
C3425EAFS
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください