曜日別特売

エンボスカップ 未晒

エンボスカップ 未晒 - サンナップエンボスカップ 未晒 - サンナップ
(2件のレビュー)

熱を手に伝えにくく、暖かい飲み物に最適。オフィス使いなどでもご使用いただけます。未晒でおしゃれなデザインです
9オンスのエンボス2重巻き断熱カップ 未晒タイプ 内面PEコーティング

材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)未晒容量(mL)260直径(Φmm)79高さ(mm)93.4タイプエンボス加工容量(オンス)9底径(Φmm)49.7入数40個FSC認証認定FSC認証番号認定内容量1袋(40個)
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15541656C2640EMFS
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15541656
2024-07-03
用途: コーヒーやお茶を飲むとき
サービス業

エンボス加工が施してあるため、熱いお茶やコーヒーでもコップを持ちやすいです。
厚みもあってしっかりしているので、2~3回使いまわしても十分耐えれます。
260mlサイズはドリップコーヒーを淹れるのにちょうどいいサイズでした。
価格がもう少し安ければいうことないですが、商品には満足しています。

対象商品 : 15541656
2023-12-18
用途: 熱い飲み物を入れる
製造業

フタを付けると冷めにくく、サイズも丁度良く使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする