曜日別特売

エンボスカップ 未晒

エンボスカップ 未晒 - サンナップエンボスカップ 未晒 - サンナップ

熱を手に伝えにくく、暖かい飲み物に最適。オフィス使いなどでもご使用いただけます。未晒でおしゃれなデザインです
12オンスのエンボス2重巻き断熱カップ 未晒タイプ 内面PEコーティング

材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)未晒容量(mL)340直径(Φmm)85高さ(mm)105.2タイプエンボス加工容量(オンス)12底径(Φmm)52.5入数25個FSC認証認定FSC認証番号認定内容量1袋(25個)
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15541665C3425EMFS
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする