曜日別特売

厚紙カップ

厚紙カップ - サンナップ厚紙カップ - サンナップ厚紙カップ - サンナップ厚紙カップ - サンナップ
(1件のレビュー)

通常の紙コップより紙厚が厚く、丈夫で変形しにくい強さ委があり、カフェなどで多く使われています。
9オンス厚紙カップ 内面PEコーティング

用途暖かい飲み物やコーヒーなど材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)白無地容量(mL)280直径(Φmm)79.6高さ(mm)94.5タイプ厚紙容量(オンス)9白無地底径(Φmm)51.9入数50個内容量1袋(50個)
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15541717AC2850A
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-27
用途: 事務所内で

いつもは、モノタロウの耐熱カップ 発泡タイプを購入しているのですが、品切れ中なので、とりあえず仮で注文しました。厚紙タイプなので、持っても熱くないと思います。ただ、発泡タイプの方がもっと熱くないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする