曜日別特売

HM動物カップ

HM動物カップ - サンナップHM動物カップ - サンナップHM動物カップ - サンナップHM動物カップ - サンナップHM動物カップ - サンナップ

3頭の動物柄がアソートで入っていて、おしゃれなペーパーカップです。
3オンスデザインペーパーカップ 内面PEコーティング

材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)容量(mL)90直径(Φmm)57.1高さ(mm)64容量(オンス)3動物底径(Φmm)37入数50個内容量1袋(50個)
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15541735C9050ZHM
オープン
239
263(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする