曜日別特売

デザイナーズストロングカップ

デザイナーズストロングカップ - サンナップデザイナーズストロングカップ - サンナップデザイナーズストロングカップ - サンナップデザイナーズストロングカップ - サンナップデザイナーズストロングカップ - サンナップ

表面発泡加工により断熱性が高く、デザインもおしゃれなペーパーカップです。
7オンス発泡断熱ペーパーカップ 内面PEコーティング

材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)容量(mL)205直径(Φmm)72.6高さ(mm)86.8タイプ発泡断熱容量(オンス)7底径(Φmm)47.7入数60個内容量1袋(60個)
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15541814C2060DD
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする