ストロングカップHMリーフペイン

ストロングカップHMリーフペイン - サンナップストロングカップHMリーフペイン - サンナップストロングカップHMリーフペイン - サンナップ
(1件のレビュー)

表面発泡加工により断熱性が高く、デザインもおしゃれなペーパーカップです。
8オンス発泡断熱ペーパーカップ 内面PEコーティング

材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)容量(mL)250直径(Φmm)80高さ(mm)83.9タイプ発泡断熱容量(オンス)8底径(Φmm)58.5入数50個内容量1袋(50個)
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15541848C2550DLV
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: 来客用
卸売・小売業

デザインもシンプルで大きさもちょうど良く、また熱い飲み物も問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする