サンナップ
エアウォールカップヒアゴー
2重巻きの空気層が外面の熱を伝えにくくする、デザインがおしゃれなペーパーカップです。
9オンス2重巻き断熱ペーパーカップ 内面PEコーティング
材質
バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)
容量(mL)
260
直径(Φmm)
79
高さ(mm)
93.4
タイプ
断熱性エアウォール
容量(オンス)
9
底径(Φmm)
49.6
入数
25個
内容量
1袋(25個)
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15541857
C2625EWHG
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください