曜日別特売

ミニフルールカップ

ミニフルールカップ - サンナップミニフルールカップ - サンナップ
(3件のレビュー)

開口部を花柄に広げることで容量を増やすことなく、盛り氷が演出できます。耐水加工により樹脂を使わない紙でありながらカキ氷でも十分な強度を保ちます。
非木材パルプ モールド加工 耐水耐油対応

種別ジ・アース材質非木材パルプ白無地容量(mL)340直径(Φmm)140高さ(mm)60入数50個内容量1袋(50枚)
関連資料:(2.19MB)
注意
※製品に黒点などがございますが、天然素材由来の夾雑物ですので、安心してご使用ください。
※製品の特性上、紙粉が生じますが、人体への影響はありません。
※製品の特性上、ブロッキング(製品同士の重なり)が生じやすくなっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15541875MF-50EA
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15541875
2024-07-18
用途: かき氷カップとして
THE YARD飲食業

届いて実際に手に持った時にやっぱりプラの方がかき氷にはあっていたかな…と思いましたが、実際かき氷を入れてみたら、ガラスや陶器のカップより氷が溶けにくいように感じました。
通常サイズのかき氷のカップとしてサイズもぴったりでした。形も可愛いので店内でもこのカップを使用して提供することにしました。

2023-08-15
用途: かき氷
製造業

氷も入れやすく耐水性もきちんとあるのでとてもいいです。

2023-08-11
用途: かき氷
製造業

とても使いやすいです。
耐水性もあり、丈夫ですし手に馴染みます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする