曜日別特売

オール未晒カップ

オール未晒カップ - サンナップオール未晒カップ - サンナップ
(1件のレビュー)

おしゃれなクラフト調の未晒ペーパーカップ。オフィス使いや普段使い、レジャーやアウトドアにも最適です。
7オンスの両面未晒ペーパーカップ 内面PEコーティング

材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)未晒容量(mL)205直径(Φmm)73高さ(mm)80容量(オンス)7底径(Φmm)50入数100個内容量1袋(100個)
注意
※コールドドリンク専用(耐油・耐熱性はありません。)
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15541970C20100MZAW
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15541970
2024-02-05
用途: 来客用
サービス業

白の紙コップよりおしゃれで、丈夫で使い勝手が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする