サンナップ
オール未晒カップ
こんなお得な商品も!
紙コップ 未晒
モノタロウ
¥
359
~
税込
¥
395
~
(2)
おしゃれなクラフト調の未晒ペーパーカップ。オフィス使いや普段使い、大人が使うのに最適な大きさです。
9オンスの少し大きい両面未晒ペーパーカップ 内面PEコーティング
色
未晒
容量(mL)
275
直径(Φmm)
76.8
容量(オンス)
9
入数
100個
内容量
1袋(100個)
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15541979
C27100MZAW
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください