サンナップ
エンボスカップ ハウス
熱を手に伝えにくく、暖かい飲み物に最適。オフィス使いなどでもご使用いただけます。おしゃれなデザインのタイプです。
7オンスのエンボス2重巻き断熱カップ デザインタイプ 内面PEコーティング
材質
バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)
タイプ
エンボス加工
柄
ハウス
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
容量(オンス)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15541988
C2150EHS
1袋(50個)
210
75.4
81.2
7
51.9
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
15541997
C2640EHS
1袋(40個)
260
79
93.4
9
49.7
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
15542006
C3425EHS
1袋(25個)
340
85
105.2
7
52.5
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください