サンナップ
お買い得パック
こんなお得な商品も!
紙コップ FSC(R)認証製品
モノタロウ
¥
209
~
税込
¥
230
~
(121)
普段使いやピクニック、アウトドアやバーベキューなどに最適です。
1パックに90個ペーパーカップが入っている大容量タイプ
材質
バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)
色
白無地
容量(mL)
205
直径(Φmm)
73
高さ(mm)
80
容量(オンス)
7
底径(Φmm)
50
入数
90個
内容量
1袋(90個)
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15542015
OKP-3NJ
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください