シールピーラー(ラベル剥離器)

シールピーラー(ラベル剥離器) - ササガワシールピーラー(ラベル剥離器) - ササガワシールピーラー(ラベル剥離器) - ササガワシールピーラー(ラベル剥離器) - ササガワシールピーラー(ラベル剥離器) - ササガワシールピーラー(ラベル剥離器) - ササガワシールピーラー(ラベル剥離器) - ササガワシールピーラー(ラベル剥離器) - ササガワ

スッと引いてパッと使えるラベルディスペンサー。

軸径(Φmm)中軸:25適合テープ外径(Φmm)最大巻取りラベル:140内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
収納幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1554288932-262本体側面(左右):金属製・仕切板:PP・本体側面:プーリー・口金:再生樹脂725103×86×220ラベル:77
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
1554289832-263本体側面(左右):金属製・本体側面:プーリー・口金:再生樹脂665126×80×220ラベル:31
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする